Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-SCHALTER 4P 125A 30MA 16924


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6920625
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16924
EAN/GTIN:
     3303430169246
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom- Schutzschalter Acti 9 ID. 4-polig, Nennstrom 125A, Typ A, Nennfehlerstrom 30mA, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter (Ofsp), plombierbare Schraubenabdeckung. Der ID Fehlerstrom- Schutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!. Montageart: DIN- Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 44 mm, Bemessungsstrom: 125 A, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Polzahl: 4, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: A, Selektiver-Typ: false, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Verschmutzungsgrad: 3, Breite in Teilungseinheiten: 4, Kurzzeitverzögerter Typ: false, Explosionsgeschützt: false, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...35 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
16924
Ident Code:
16924
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 30 ma, schutzschalter, schutzschalter 30 ma, FI-Steuerschalter, FI- Schalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,12*
€ 932,18*
Frei Haus
ab € 839,28*
€ 937,75*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 858,45*
€ 953,59*
Frei Haus
ab € 860,23*
€ 958,30*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.049,50*
€ 1.163,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,19*
€ 1.384,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,44*
€ 1.377,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,47*
€ 1.326,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,76*
€ 1.290,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,50*
€ 1.248,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.