Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-6924372 Herst.-Nr.: XZCC12MCP40B EAN/GTIN: 3389110806205 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | M12-Stecker, 4-polig, abgewinkelt, Kabelverschraubung Pg 7 Art der Verriegelung: ohne, Bemessungsspannung: 125 V, Geschirmt: false, Kontaktausführung: Stift, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: ohne, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Ausführung des Gehäuses: abgewinkelt, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,0...75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,0...75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,0...75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,0...75 mm², Schutzart (IP), montiert: IP67K, mit Schutzleiter: false, Durchmesser des Steckverbinders: 12 mm, Bemessungsstrom In: 3 A, Für Kabelaußendurchmesser: 7 mm, Anzahl der Datenkontakte: 4, Werkstoff des Gewinderings: sonstige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | TMSS Germany GmbH | Produkt Typ: | XZCC12MCP40B | Ident Code: | XZCC12MCP40B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 7,78* | € 11,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 210 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 7,79* | € 11,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 8,51* | € 12,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 9,58* | € 13,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 9,90* | € 14,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|