Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XZCC12MCP40B M12-Stecker 4polig abgewinkelt Verschraubung Pg7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12-Stecker, 4-polig, abgewinkelt, Kabelverschraubung Pg 7
M12-Stecker, 4-polig, abgewinkelt, Kabelverschraubung Pg 7
M12-Stecker, 4-polig, abgewinkelt, Kabelverschraubung Pg 7
Artikel-Nr.:
     986-2183033
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XZCC12MCP40B
EAN/GTIN:
     3389110806205
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
M12-Stecker, 4-polig, abgewinkelt, Kabelverschraubung Pg 7
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
3 A
Bemessungsspannung:
125 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Art der Verriegelung:
ohne
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67K
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
false
Durchmesser des Steckverbinders:
12 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,09*
€ 11,86*
Lager 986
9 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,49*
€ 12,27*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,57*
€ 13,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 14,19*
€ 5,95*
ab € 10,49*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.