Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F 60 050 COS GABELLICHTSCHR ANKE XUYFNEP60050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6929107
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUYFNEP60050
EAN/GTIN:
     3389119006309
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
XUY-Optoelektronischer Sensor, Gabel-Lichtschranke, Potenziometer±, 50x59mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M8. Spannungsart: AC/DC, Max. Ausgangsstrom: 100 mA, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 10000 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 1, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...24 V, Betriebsmittel-Schutzklasse: Schutzklasse 0, Einstellverfahren: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Sonderbauform, Laserschutzklasse: ohne, Lichtart: Infrarotlicht, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 100 mA, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reaktionszeit: 0,02 ms, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Vorausfallmeldung: false, Werkstoff der optischen Fläche: Glas, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Breite des Sensors: 50 mm, Höhe des Sensors: 59 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 10 mm, Max. Schaltabstand: 50 mm, mit Reflektor: false, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: hell-/dunkelschaltend, Bemessungsschaltabstand: 50 mm, Gabeltiefe: 59 mm, Gabelbreite: 50 mm, Min. Objektgröße: 0,2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XUYFNEP60050
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,83*
€ 144,22*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,25*
€ 146,24*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,16*
€ 162,62*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,49*
€ 168,18*
€ 5,95*
ab € 148,56*
€ 177,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.