Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F 95 3002 CO S GABELLICHTSC HRANKE XUYF953002COS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6929110
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUYF953002COS
EAN/GTIN:
     3389119007344
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
XUY-Optoelektronischer Sensor, Gabel-Lichtschranke für Etiketten, 2x40mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M8. Spannungsart: AC/DC, Max. Ausgangsstrom: 100 mA, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 10000 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 1, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...24 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 0, Einstellverfahren: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Sonderbauform, Laserschutzklasse: ohne, Lichtart: Infrarotlicht, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 100 mA, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reaktionszeit: 0,03 ms, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Vorausfallmeldung: false, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Breite des Sensors: 40 mm, Höhe des Sensors: 12 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 60 mm, Max. Schaltabstand: 2 mm, mit Reflektor: false, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: hell-/dunkelschaltend, Bemessungsschaltabstand: 2 mm, Gabeltiefe: 40 mm, Gabelbreite: 2 mm, Min. Objektgröße: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XUYF953002COS
Ident Code:
XUYF953002COS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,35*
€ 173,13*
210 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,91*
€ 178,84*
Frei Haus
ab € 162,63*
€ 195,44*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 174,53*
€ 204,17*
€ 6,90*
ab € 180,11*
€ 209,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.