Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FA 100 015 COS GABELLICHTSC HRANKE XUYFANEP100015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6929126
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUYFANEP100015
EAN/GTIN:
     3389119006569
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
XUY-Optoelektronischer Sensor, Gabel-Lichtschranke mit Teach-In, 15x95mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M8. Spannungsart: AC/DC, Max. Ausgangsstrom: 100 mA, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 10000 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 1, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...24 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 0, Einstellverfahren: Teach-In, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Sonderbauform, Laserschutzklasse: ohne, Lichtart: Infrarotlicht, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 100 mA, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reaktionszeit: 0,02 ms, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Vorausfallmeldung: false, Werkstoff der optischen Fläche: Glas, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Breite des Sensors: 15 mm, Höhe des Sensors: 95 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 10 mm, Max. Schaltabstand: 15 mm, mit Reflektor: false, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: hell-/dunkelschaltend, Bemessungsschaltabstand: 15 mm, Gabeltiefe: 59 mm, Gabelbreite: 15 mm, Min. Objektgröße: 0,2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XUYFANEP100015
Ident Code:
XUYFANEP100015
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 119,23*
€ 146,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,36*
€ 147,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,16*
€ 149,88*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,88*
€ 174,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,22*
€ 180,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.