Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HEAVYCON ADVANCE mit Gewinde 1xM40 HC-B16-TMB-100/O1STM40S-EMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6930105
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1604489
EAN/GTIN:
     4017918948160
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Kabelverschraubung
Tüllengehäuse B16, Bajonettverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M40, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, EMV Breite: 57 mm, UV-beständig: false, Höhe: 100 mm, Tiefe: 126 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Bajonett, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV- Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-B16-TMB-100/O1STM40S-EMV
Ident Code:
1604489
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 36,90*
€ 40,92*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 37,77*
€ 41,65*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 42,43*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 41,03*
€ 45,32*
29 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 41,53*
€ 45,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 453,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411128
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1411137
ab € 1,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1411167
ab € 9,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1411192
ab € 13,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1607729
ab € 19,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1646175
ab € 23,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1647640
ab € 3,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1645875
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.