Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-1477685
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1604489
EAN/GTIN:
     4017918948160
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Kabelverschraubung
HEAVYCON ADVANCE EMV Tüllengehäuse B16, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M40, seitlich Kabelabgang
Weitere Informationen:
Länge:
126 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Art der Verriegelung:
Bajonett
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
true
UV-beständig:
false
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,18*
€ 41,46*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,33*
€ 43,02*
21 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 41,38*
€ 46,00*
29 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 41,54*
€ 46,38*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 43,28*
€ 48,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 414,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411128
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1411137
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1411167
ab € 9,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1411192
ab € 18,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1607729
ab € 19,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1646175
ab € 23,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1647640
ab € 3,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1645875
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.