Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterpl.klemme bis 1,5mm² RM 5,08mm SMKDSP1,5/24-5,08


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6931594
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1991697
EAN/GTIN:
     4017918964825
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Potenziale: 24, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 24, Artikelfamilie: SMKDSP 1,5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 55°, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Höhe: 18,8 mm, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Schraubanschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Durchmesser Anschlusspin: 1,3 mm, Länge des Pins: 3,5 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5,08 mm, Art der Banderolierung: Karton ( für SMD), Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 17,5 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 24
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SMKDSP1,5/24-5,08
Ident Code:
1991697
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,0336*
€ 6,1336*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 7,56*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,6985*
€ 8,0285*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,6785*
€ 8,0285*
29 Tage
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,7233*
€ 8,0733*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 8,0285*
€ 9,55392
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,5685*
€ 9,00652
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,6785*
€ 7,94742
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,6785* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 200,7125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.