XUY-Optoelektronischer Sensor, Lichtleiter für Verstärker, 1 Farbe, Spannungsversorgung 24V DC, Steckverbinder M12. Spannungsart: AC/DC, Anzeige: sonstige, Max. Ausgangsstrom: 120 mA, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: 0,0...40 °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 25 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion: sonstige, mit Austastfunktion: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...24 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 0, Einstellverfahren: sonstige, Gehäusebauform: Sonderbauform, Laserschutzklasse: sonstige, Lichtart: sonstige, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Werkstoff des LWL-Faserkerns: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | TMSS Germany GmbH | Produkt Typ: | XUYLC2001 | Ident Code: | XUYLC2001 |
|