Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6954204 Herst.-Nr.: 9001KP40G9 EAN/GTIN: 3389119011020 |
| |
|
| | |
| Drucktaster-Meldeleuchte 30Mm 20-30V Sk. Lochdurchmesser: 31 mm, Spannungsart: AC/DC, Farbe der Linse: grün, Anzahl der Leuchtmelder: 1, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 250 V, Farbe Frontring: Chrom, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): IP66, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung der Fassung: BA9s, Ausführung der Linse: flach, Schutzart (NEMA): 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 9001KP40G9 | Ident Code: | 9001KP40G9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, Optisches Signal, Optische Signalisierung, Lichtsignal, Modular-Signallampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,26* | € 63,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,60* | € 67,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,21* | € 68,18* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 55,87* | € 70,99* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,47* | € 71,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|