Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6961948 Herst.-Nr.: 2900980 EAN/GTIN: 4046356568906 |
| |
|
| | |
| Mobilfunk-Antennenkabel, 5 m Länge, SMA (male) -> SMA (female), Impedanz 50 Ohm Farbe: schwarz, Impedanz: 50 Ohm, Länge: 5 m, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Buchse, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PSI-CAB-GSM/UMTS-5M | Ident Code: | 2900980 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, Mobilfunk-Antenne, Kabel SMA, SMA Kabel, UMTS Antenne, koax-anschlusskabel 5 m, gsm antenne, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,88* | € 58,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,10* | € 58,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 56,50* | € 58,94* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,34* | € 62,78* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 64,98* | € 67,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|