Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Ober- und Unterteil blau CD80X100BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6966987
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240321
EAN/GTIN:
     4046356508018
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 2000 mm Farbe: blau, Breite: 80 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 2000 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: false, Länge: 2000 mm, Nutzbarer Querschnitt: 5815 mm², Schlitzbreite: 6 mm, mit Oberteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CD80X100BU
Ident Code:
3240321
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 23,72*
€ 30,25*
20 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 24,3857*
€ 30,9557*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,13*
€ 31,53*
8
Frei Haus
ab € 24,63*
€ 31,55*
Lager 6318
unbekannt
8
€ 5,50*
ab € 28,3334*
€ 35,8534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 35,8534*
€ 42,66555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,3734*
€ 40,90435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,4934*
€ 39,85715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,3334*
€ 33,71675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 286,8272* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240334
ab € 5,377*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.