Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Ober- und Unterteil blau CD40X40BU


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6967040
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240309
EAN/GTIN:
     4046356507899
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm, Länge: 2000 mm Farbe: blau, Breite: 40 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 2000 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: false, Länge: 2000 mm, Nutzbarer Querschnitt: 749 mm², Schlitzbreite: 6 mm, mit Oberteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CD40X40BU
Ident Code:
3240309
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 x 40 x 40 mm, verdrahtungskanal, verdrahtungskanal b40mm, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,3484*
€ 10,3084*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,1458*
€ 10,3085*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,6952*
€ 10,7252*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,8052*
€ 10,8652*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,9702*
€ 12,1302*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 12,1302*
€ 14,43494
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,9702*
€ 11,86454
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,9702* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 303,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240332
ab € 2,5552*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1196*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.