Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric HMISTU655, STU, HMI-Touchscreen, Harmony STU, TFT LCD, 320 x 240pixels, 3,5 Zoll, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric HMISTU655, STU, HMI-Touchscreen, Harmony STU, TFT LCD, 320 x 240pixels, 3,5 Zoll, 24 V dc
Schneider Electric HMISTU655, STU, HMI-Touchscreen, Harmony STU, TFT LCD, 320 x 240pixels, 3,5 Zoll, 24 V dc
Schneider Electric HMISTU655, STU, HMI-Touchscreen, Harmony STU, TFT LCD, 320 x 240pixels, 3,5 Zoll, 24 V dc
Schneider Electric HMISTU655, STU, HMI-Touchscreen, Harmony STU, TFT LCD, 320 x 240pixels, 3,5 Zoll, 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7110034
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMISTU655
EAN/GTIN:
     3595864094038
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touchdisplay 3 zoll
touch display
Hersteller Serie = STU
Bereich = Harmony STU
Anzeigentyp = TFT LCD
Herst.-Teile-Nr. = HMISTU655
Bildschirmauflösung = 320 x 240pixels
Anzahl der Anschlüsse = 3
Anschluss-Typ = COM1, USB 2.0
Prozessor Typ = RISC ARM9
Prozessorgeschwindigkeit = 333MHz
Speicher auf der Hauptplatine = 128 (Back Up) kB, 16 (Application) MB
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Bildschirmgröße = 3,5 Zoll
IP Schutzart = IP20, IP65
Abmessungen = 118 x 98.15 x 55.3 mmmm

Schneider Electric Magelis STO und STU HMI Touch Panel - HMISTU. Die HMI-Touch-Panels Schneider Electric Magelis STO und STU sind das Ergebnis innovativer Technik und stellen den Schlüssel für eine vollständige integrierte Automatisierung dar. Die Ausführung von HMI-Aufgaben (Mensch-Maschine-Schnittstelle) mit höherer Komplexität ist die Hauptfunktion des Moduls. Bietet dem Benutzer die ultimative Komfort- und Automatisierungslösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Dank seines "Drucktaste"-Montagesystems passt Magelis STU überall auf Maschinen oder Gehäuse. Neben der standardmäßigen seriellen RJ45-Verbindung verfügt die Magelis STU auch über eine integrierte Ethernet-Verbindung für eine schnellere, umfangreichere Kommunikation (z. B. über Modbus TCP, Ethernet IP und Profinet-Protokolle), die mehr Dienste (z. B. Web Gate und E-Mail) bietet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Hochauflösender Farb-TFT QVGA 3,5 Zoll ;/li> ;li>3,5-Zoll-QVGA-Auflösung, 65000 Farben, Touchscreen-Grafikterminal, mit Vijeo Designer konfiguriert. ;/li> ;li>Auflösung: 200 x 80 Pixel ;/li> ;li>Für die Installation von Magelis STO- und STU-Panels sind keine Werkzeuge erforderlich. ;/li> ;li>Sie sind kompakt und können direkt auf dem Maschinenrahmen oder in einem Gehäuse montiert werden. ;/li> ;li>Nach der Federclip-Technologie ist das Drucktastenmontagesystem mit 22 Zoll Durchmesser nicht mehr so groß wie der Gehäuseausschnitt ;/li> ;li>Keine Batterien erforderlich, Hinterleuchtung durch LED ;/li> ;li>Abnehmbarer Stromversorgungssteckverbinder ;/li> ;li>USB-Memory-Stick für Anwendungsdownloads ;/li> ;li>Fernsteuerung mit Web Gate-Funktion ;/li> ;li>Das Design bietet eine einfache Bedienung und Konfiguration mit einem einzigen Softwareprogramm, die alle dazu beitragen, diese Serie zu einem innovativen, wirtschaftlichen und leistungsstarken Gerät zu machen ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
STU
Bereich:
Harmony STU
Anzeigentyp:
TFT LCD
Herst.-Teile-Nr.:
HMISTU655
Bildschirmauflösung:
320 x 240pixels
Anzahl der Anschlüsse:
3
Anschluss-Typ:
COM1, USB 2.0
Prozessor Typ:
RISC ARM9
Prozessorgeschwindigkeit:
333MHz
Speicher auf der Hauptplatine:
128 (Back Up) kB, 16 (Application) MB
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Bildschirmgröße:
3,5 Zoll
IP Schutzart:
IP20, IP65
Abmessungen:
118 x 98.15 x 55.3 mmmm
Weitere Suchbegriffe: 7110034, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, HMI's, Schneider Electric, HMISTU655, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, HMI Displays
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 441,20*
€ 493,78*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 456,14*
€ 497,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 457,28*
€ 497,12*
€ 5,95*
ab € 487,58*
€ 529,43*
Frei Haus
ab € 482,22*
€ 529,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,78*
€ 587,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,97*
€ 586,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,10*
€ 573,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,22*
€ 548,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.