Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. Digital Mehrfachspannungs-Ein/Ausgangsmodule. Digitales Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, 30V DC/230 V AC, 5A, Relais. Breite: 12,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 75 mm, Leistungsaufnahme: 1,1 W, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0,0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 4, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 10 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Redundanzfähigkeit: false, Ausgangsstrom: 5 A, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: false, Art des Digitalausgangs: Relais, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 230 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 230 V, Versorgungsspannung DC: 30 V, Zulässige Spannung am Ausgang: 24...36 V, Art der Ausgangsspannung: AC/DC, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | TM5SDO4R | Ident Code: | TM5SDO4R |
|