Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASYS OPB BOX FESTRAHMEN 21 HE T600 MM NSYOPB21U6F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6976309
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYOPB21U6F
EAN/GTIN:
     3606480287718
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein wandmontiertes Gehäuse aus gefaltetem und geschweißtem Stahlblech, pulverlackiert, ledergenarbt, RAL 7035 Lichtgrau Epoxy-Polyester. Das Gehäuse besteht aus einem Korpus, 2 schwenkbaren und abnehmbaren Seitenwänden, festen 19-Zoll-Schienen und einer transparenten Securit-Glastür mit Schlüssel Nr. 333. 333. Die Abmessungen sind 21 HE, 600 mm Breite und 600 mm Tiefe. Produktfamilie Actassi. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: mit Festrahmen, Höhe: 1050 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: ohne, Max. Belastbarkeit: 50 kg, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 21, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: true, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll), Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYOPB21U6F
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 532,51*
€ 598,97*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 649,32*
€ 723,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,97*
€ 732,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 654,09*
€ 734,47*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 690,62*
€ 770,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,57*
€ 861,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,02*
€ 855,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,81*
€ 824,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,69*
€ 804,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,32*
€ 772,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.