Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC-Motor 24..48V- EtherCAT- Schnitts telle - L = 174 mm - 24:1 ILE2E661PC1A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6977302
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILE2E661PC1A5
EAN/GTIN:
     3606485188935
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Schrittmotor
Dieser EC-Motor hat ein maximales Drehmoment von 0,43 Nm sowie ein Selbsthaltemoment von 0,06 Nm. Die spannungsabhängige Drehzahl beträgt bis zu 6000 U/min. Über den Feldbus EtherCAT erfolgt die Ansteuerung. Ein Singleturn-Encoder mit 12 Punkte/Umdrehung ist als Messsystem vorhanden. Für den Anschlusss sind Industriesteckverbinder vorhanden. Ein Winkelschneckengetriebe mit einer Untersetzung 24:1 ist am EC-Motor montiert. Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor, Spannungsart: DC, Bemessungsstrom: 4,7 A, Bemessungsspannung: 24 V, Anzahl der Phasen: 1, Bauform: sonstige, Polzahl: 6, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Betriebstemperatur: 0,0...50 °C, Schutzart (IP): IP54, Belastungszyklus: sonstige, Anlaufstromverhältnis: 0,0, Anlaufdrehmomentverhältnis: 0,0, Kippmomentverhältnis: 0,0, mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC): false, mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD): false, Intrinsische Sicherheit (IS): ohne, Überlastfähigkeit: false, Kühlmethode: sonstige, Ausführung Wellenende: sonstige, Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI): sonstige, Motor-Energieeffizienzklasse: sonstige, geeignet für Frequenzregelung: false, Lager: sonstige, Isolationsklasse nach IEC: sonstige, mit Kondensschutz: false, Nenndrehmoment: 3,8 Nm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
ILE2E661PC1A5
Weitere Suchbegriffe: Synchronmotor, schrittmotor, Scheibenläufer, Kollektormotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.757,91*
€ 1.772,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.763,52*
€ 1.777,22*
Frei Haus
ab € 2.453,91*
€ 2.482,91*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.758,70*
€ 2.776,27*
€ 5,95*
ab € 2.776,37*
€ 2.792,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.776,27*
€ 3.303,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.774,15*
€ 3.301,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.764,92*
€ 3.290,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.760,31*
€ 3.284,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.758,70*
€ 3.282,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.