Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Ableitung 100 m Trommel ø 23mm, schwarz ISCONPR90SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7296618
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5408018
EAN/GTIN:
     4012196591657
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
obo bettermann rundleiter
blitzableiterdraht
Angaben zur Verlegung der OBO isCon®Premium Leitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung. • hochspannungsfeste, isolierte Ableitung • gleitentladungsfrei • getestet in Anlehung an IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H2/200 kA • äquivalenter Trennungsabstand se <= 0,90 m ( Luft) und se <= 1,8 m (fester Baustoff) • getestet nach IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) • halogenfrei • Brandlast 4,2 kWh/m Farbe: schwarz, Leiterquerschnitt: 35 mm², Gewicht: 66,6 kg/100 m, Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung: 23 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
ISCONPR90SW
Ident Code:
5408018
Weitere Suchbegriffe: Erdungsfolie, Kupferdraht (Erdungsanlage), Runddraht (Erdungsanlage), Kupferblei (Erdungsanlage)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.622,41*
€ 4.886,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.611,89*
€ 4.887,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.775,89*
€ 5.065,82*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.205,89*
€ 5.483,46*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.483,46*
€ 6.525,3174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.425,03*
€ 6.455,7857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.272,16*
€ 6.273,8704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.205,89*
€ 6.195,0091
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 52,0589* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408023
ab € 74,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408020
ab € 38,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408056
ab € 4,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408031
ab € 36,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408036
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.