Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsk. SB/SA(mm):5/7,5 L:2000mm CD37.5X37.55/7.5GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7299432
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589590000
EAN/GTIN:
     4050118601169
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden. Farbe: grau, Breite: 37,5 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 37,5 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: true, Länge: 2000 mm, Befestigungsart: Bodenlochung, Nutzbarer Querschnitt: 1125 mm², Schlitzabstand: 7,5 mm, Schlitzbreite: 5 mm, mit Oberteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CD37.5X37.55/7.5GY
Ident Code:
2589590000
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 214,85088*
€ 257,5608*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 220,1712*
€ 263,05104*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,07472*
€ 282,56448*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,54*
€ 396,30*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,05104*
€ 313,03074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,7808*
€ 309,13915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,55104*
€ 300,53574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,44112*
€ 289,69493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,1712*
€ 262,00373
pro Packung
1 Packung enthält 48 Meter (ab € 4,5869* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.