Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 37,5x37,5x2000mm m.OT Bodenl CD37.5X37.55/7.5GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I60
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589590000
EAN/GTIN:
     4050118601169
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 37,5x37,5x2000mm m.OT Bodenl CD37.5X37.55/7.5GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
37.5 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
37.5 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1125 mm² mm²
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,9104*
€ 256,78032*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 214,50048*
€ 257,3808*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 220,39104*
€ 263,11104*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,10448*
€ 283,1544*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,60*
€ 392,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,3808*
€ 306,28315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,27088*
€ 302,58235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,36048*
€ 289,59897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,9408*
€ 283,14955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,50048*
€ 255,25557
pro Packung
1 Packung enthält 48 Meter (ab € 4,46876* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.