| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7368379 Herst.-Nr.: 1713612 EAN/GTIN: 8711426853447 |
| |
|
| | |
| Sicherungslasttrennschalter 25A, D II, 1-polig, mit Neutralleiter schaltbar, mit Adapterplatte für Sicherungen von 6A, 10A, 16A 20A, 25A Kabeleinführung: oben/unten, Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A, Polzahl: 2, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, geeignet für Sicherungseinsätze: sonstige, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 0 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung: false, geeignet für Sammelschienenaufbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 400 V, mit Sicherungsüberwachung: true, Motorantrieb optional: false, Position des Betätigungselements: vorne, mit Steckverbindern bestückt: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | LPC25 | Ident Code: | 1713612 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lasttrennschalter eaton, sicherungslasttrenner, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,73* | € 41,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,99* | € 42,12* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,96* | € 43,31* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,96* | € 45,63* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,17* | € 45,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|