| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7407835 Herst.-Nr.: 102917 EAN/GTIN: 4011240102917 |
| |
|
| | |
| Der leichte und kompakte Akkusauger QUADRIX L 18V für den mobilen Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle. Mit manueller Filterabreinigung PressClean und effizienten Eco-Modus für eine längere Laufzeit pro Akkuladung sorgt der Quadrix L18 V Top für ein sauberes Ergebnis. Perfekt geeignet für Service- und Montagearbeiten sowie zum Saugen von Staub und Spänen. Trockensauger mit gewerblicher Zulassung, zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L. Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Ableiten der Abluft. Das kompakte Design des Akku-Handwerkersaugers ermöglicht das Stapeln der starmix starboxen (Tanos-System) auf dem Sauger. Das robuste Gehäuse mit Gummiprotektoren sorgt für ein schonendes und rutschsicheres Abstellen auf unterschiedlichen Untergründen. Rundum der ideale Begleiter für eine schnelle, mobile und umkomplizierte Reinigung mit großem Aktionsradius. Ausstattung: 1 Saugschlauch 27-300 (f. QUADRIX), ø 32 mm × 3 m, mit Anschlussmuffe, Ø 27 mm × 3 m Fugendüse, Saugdüse, Tragegurt, 1× Vliesfilterbeutel FBV 7,5, 1 × Faltenfilter FF 3800. Behältervolumen: 7,5 l, Maschinengewicht: 6,2 kg, Max. Unterdruck: 120 mbar, Anzahl der Saugmotoren: 1, Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge: false, Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge: false, Luftmenge pro Saugmotor: 35 l/s, Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69: L Weitere Informationen: | | Hersteller: | ELECTROSTAR GmbH | Produkt Typ: | QUADRIXL18V | Ident Code: | 102917 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, handsauger akku, akku staubsauger, industriesauger starmix |
| | |
| |