Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7413687 Herst.-Nr.: 6091379 EAN/GTIN: 4012195437918 |
| |
|
| | |
| Winkelverbinder zur Verbindung von vertikal und horizontal verlaufenden Weitspannkabelrinnen und -leitern mit Seitenhöhe 110 mm. Inklusive Befestigungsmaterial. Ausführung: Winkelverbinder, Verbindungsart: Schraubverbinder, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Länge: 253,6 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, geeignet für Gitterrinne: false, geeignet für Gitterrinnendraht: -...- mm, geeignet für Kabelleiter: true, geeignet für Kabelrinne: true, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Gelenkverbinder horizontal: false, Gelenkverbinder vertikal: false, geeignet für Funktionserhalt: false, geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm, geeignet für Kabeltragsystemhöhe: 110 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | WRWVV110FS | Ident Code: | 6091379 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,48* | € 25,38* | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 18,99* | € 25,75* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 19,665* | € 26,545* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 20,52* | € 27,92* | | | | Lager 6318 | | | | 2 | | € 5,50* | ab € 21,36* | € 28,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 57,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|