Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safetyschütz 3-polig 75kW 100-250V AFS146-30-12B-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7615665
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL467082R1312
EAN/GTIN:
     7320500540541
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
abb hauptschütz
Die 3-poligen Schütze der AFS-Reihe sind für Anwendungen in der Maschinensicherheit konzipiert. Sie werden mit einem fest montierten, farblich gekennzeichneten, seitlichen Hilfskontaktblock geliefert und eignen sich daher ideal zur Überwachung und Steuerung von Leistungskreisen mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Die integrierten Hilfskontakte sind zwangsgeführt und als Spiegelkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiterhin besitzen sie einen eingebauten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzlichen Löschglieder. Mindestschaltvermögen der Hilfskontakte 12V / 3mA, mit einer Ausfallrate 10-7 nach IEC 60947-5-4. Breite: 90 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 126 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 75 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 146 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 225 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 100...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 100...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 100...250 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 1000 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 1000 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 74,57 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
AFS146-30-12B-13
Ident Code:
1SFL467082R1312
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, leistungsschütz 2öffner, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,14*
€ 574,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 508,34*
€ 579,65*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 576,15*
€ 641,42*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,42*
€ 763,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,64*
€ 736,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,86*
€ 715,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,62*
€ 696,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,15*
€ 685,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.