| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7615671 Herst.-Nr.: 1SFL467082R1412 EAN/GTIN: 7320500540534 |
| |
|
| | |
| Die 3-poligen Schütze der AFS-Reihe sind für Anwendungen in der Maschinensicherheit konzipiert. Sie werden mit einem fest montierten, farblich gekennzeichneten, seitlichen Hilfskontaktblock geliefert und eignen sich daher ideal zur Überwachung und Steuerung von Leistungskreisen mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Die integrierten Hilfskontakte sind zwangsgeführt und als Spiegelkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiterhin besitzen sie einen eingebauten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzlichen Löschglieder. Mindestschaltvermögen der Hilfskontakte 12V / 3mA, mit einer Ausfallrate 10-7 nach IEC 60947-5-4. Breite: 90 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 126 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 75 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 146 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 225 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 250...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 250...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 250...500 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 1000 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 1000 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 74,57 kW Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AFS146-30-12B-14 | Ident Code: | 1SFL467082R1412 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 599,01* | € 685,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 603,39* | € 690,47* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 685,05* | € 773,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|