Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektor INJ2102-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7647002
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703012
EAN/GTIN:
     4055626463209
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
PoE-Injektor, 30 W, RJ45-Buchse auf IDC-Klemmen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, Potenzialtrennung, Schirmkontaktierung mit Zugentlastung, Schirmstromüberwachung, Überspannungsschutz Breite: 30,2 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 120 mm, Geschirmt: true, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 5, Steckverbindertyp: sonstige, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2, Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
INJ2102-T
Ident Code:
2703012
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 315,34*
€ 323,97*
Frei Haus
ab € 315,31*
€ 324,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,81*
€ 331,58*
Frei Haus
ab € 329,00*
€ 338,46*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 348,36*
€ 357,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,32*
€ 425,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,15*
€ 425,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,20*
€ 422,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,38*
€ 421,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,36*
€ 414,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 24,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 49,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 24,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.