Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7680054 Herst.-Nr.: SURT013 EAN/GTIN: 0731304262350 |
| |
|
| | |
| SURT System-Auszug. Die Zuverlässigkeit von Smart-UPS für kleine Budgets. Die Nivellierfüße können schnell mit einem Schraubendreher oder einem elektrischen Schrauber eingestellt werden. Das Hantieren mit einem Schraubenschlüssel unter dem Gehäuseboden ist nicht erforderlich. Im Standardlieferumfang der Gehäuse sind Nivellierfüße und Rollen enthalten. Tragfähigkeit pro Rolle: 295 kg; gesamt: 1180 kg. Nicht zur Verwendung bei Privatkunden geeignet. Nennstrom: 0,0 A, Breite: 432 mm, Höhe: 89 mm, Tiefe: 635 mm, Nennleistung: 0,0 VA, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Kapazität: 0,0 Ah, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | SURT013 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,32* | € 263,21* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 237,09* | € 263,49* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,97* | € 265,87* | | | | | 40 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 240,39* | € 267,59* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 264,57* | € 292,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|