Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Second Switch, Paket, vorp rogrammiert CPAD-00/215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7685168
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193730
EAN/GTIN:
     9010238033542
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Funkaktor
Funkschalter
Vorkonfiguriertes drahtloses Schalterpaket, um einen traditionellen Schalter mit einem zweiten drahtlosen Schalter zu erweitern. Schaltet alle Arten von Lasten. Hybrid- Schalttechnik (langer Lebensdauer). Einfache Installation ohne größere Bauarbeiten. Drahtloser Druckknopf überall, wo Sie mögen. Kompatibel mit universellen 55mm Schaltanlagen. Montageart: Unterputz, Bemessungsstrom: 10 A, Leistungsaufnahme: 0,23 W, Ausgangsleistung: 2300 W, Bemessungsbetriebsspannung: 196...253 V, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 2300 W, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 1, Anzahl der digitalen Eingänge: 1, Breite in Teilungseinheiten: 3, Max. Schaltstrom: 10 A, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, geeignet für C-Last: true, Verschiedene Phasen anschließbar: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 18 mm, Max. Schaltleistung LED: 0 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CPAD-00/215
Ident Code:
193730
Weitere Suchbegriffe: Schaltaktor, schaltaktor eaton, schaltaktor, Garagentorantriebs-Zubehör, Rollladenantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 113,45*
€ 5,46*
ab € 95,44*
€ 113,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,32*
€ 114,43*
Frei Haus
ab € 100,28*
€ 117,98*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,51*
€ 129,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.