| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7702147 Herst.-Nr.: LVS03908 EAN/GTIN: 3606481875372 |
|
|
| | |
| PrismaSeT P. Frontplattenblindabdeckung mit ein bis zwei Vorprägungen für Einbauten mit Durchmesser 22 mm, oder mit einer Vorprägung für Einbauten mit 45 mm x 45 mm, oder mit einer Vorprägung für Einbauten mit 72 mm x 72 mm. für eine Direktmontage an einer Frontplatte mit Ausschnitten von 96 mm x 96 mm in RAL9003. Farbe: weiß, Breite: 96 mm, Ausführung: Blende, Höhe: 96 mm, RAL-Nummer: 9001, Einbauort: sonstige, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LVS03908 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,17* | € 3,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,18* | € 3,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,26* | € 3,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,31* | € 3,51* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,59* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|