| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7702157 Herst.-Nr.: LVS03970 EAN/GTIN: 3606481884275 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT P. Tür mit Ausschnitt für Blindstromkompensation mit Türanschlag rechts mit Schutzart IP30 für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Farbe: weiß, Breite: 650 mm, Ausführung: Fachtür, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 36 mm, EMV- Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP30, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LVS03970 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 124,34* | € 152,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 125,16* | € 153,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 131,09* | € 160,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,52* | € 169,28* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 148,65* | € 178,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|