Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Linergy LGYE, Sammelsc hiene, vertikal,4000A,Länge=1625m LVS04510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7702304
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04510
EAN/GTIN:
     3606481870391
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
PrismaSeT P. Linergy LGYE vertikale Sammelschiene mit einer Profilgröße von 150 x 31 mm, einer zulässigen Stromstärke von 3620 A mit einer Schutzart <= IP31, oder einer zulässigen Stromstärke von 3350 A mit einer Schutzart > IP31. in einem seitlichen Sammelschienenraum mit einer Breite von 300 mm, bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C und einer Länge von 1625 mm. Breite: 150 mm, Ausführung: Profil, Höhe: 31 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 1625 mm, Bemessungsstrom In: 4000 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LVS04510
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,73*
€ 319,99*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,12*
€ 320,57*
Frei Haus
ab € 276,30*
€ 323,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 285,43*
€ 331,14*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 326,52*
€ 381,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,22*
€ 453,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,62*
€ 451,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,55*
€ 435,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,17*
€ 422,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,52*
€ 388,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.