Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Din Rail Mount Switch Power Supply Battery Back Up 24V DC 10A BVS480XDPDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7705020
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BVS480XDPDR
EAN/GTIN:
     0731304436959
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die Industrie-USV 24V DC DIN Schiene ist ein Teil der Easy UPS Familie von Schneider Electric. Bei diesem Modell handelt es sich um eine 480W-USV mit Gleichstromeingang und Gleichstromausgang zur Unterstützung von Industrieanlagen. Sie verfügt über 0-5V-Signalrelaiskontakte, Unterstützung für bis zu 4 externe Akkus, LED-Anzeigen und EPO- Schalter für eine bessere Kontrolle über die industrielle Steuerungsinfrastruktur. Sie wird mit einer 2-jährigen Standardgarantie geliefert. Breite: 123,8 mm, Höhe: 128,5 mm, Tiefe: 40 mm, Einbauhöhe: 128,5 mm, Leistungsaufnahme: 480 VA, geeignet für Reiheneinbau: true, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Leistungsabgabe: 480 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung AC: 0,0 V, 1. Ausgangsspannung DC: 24 V, 2. Ausgangsspannung AC: 0,0 V, 2. Ausgangsspannung DC: 0,0 V, 3. Ausgangsspannung AC: 0,0 V, 3. Ausgangsspannung DC: 0,0 V, Ausgangsspannung einstellbar: false, Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz: 0,0 V, Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz: 0,0 V, Bemessungsversorgungsspannung DC: 24 V, Kurzschlussfest: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Max. Ausgangsstrom 1: 20 A, Max. Ausgangsstrom 2: 0,0 A, Max. Ausgangsstrom 3: 0,0 A, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BVS480XDPDR
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 103,46*
€ 106,74*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 107,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,07*
€ 108,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,73*
€ 111,18*
Lager 6318
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 121,51*
€ 125,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
XB005XPDR
ab € 94,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.