Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7714937 Herst.-Nr.: DJV185Z EAN/GTIN: 0088381780384 |
| |
|
| | |
| max. Hubzahl pro Minute 800 - 3000 min?¹, Hubhöhe 23 mm, max. Schnittleistung Holz 90° 135 mm, max. Schnittleistung Aluminium 20 mm, max. Schnittleistung Stahl 10 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita Werkzeug GmbH | Produkt Typ: | DJV185Z |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stichsäge (elektrisch), Zugsäge (elektrisch), Elektrosäge, Kreissäge (elektrisch) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 130,03* | € 158,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 146,94* | € 178,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,93* | € 178,58* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 147,75* | € 178,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 142,67* | € 178,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|