Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstarter PSE37-600-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7928591
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA897104R7000
EAN/GTIN:
     7320500400623
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Die Softstarter-Baureihe PSE sind die weltweit ersten kompakten Softstarter mit eingebautem elektronischem Überlastschutz für den Motor und eingebauter Drehmomentregelung für eine präzise Steuerung von Pumpen. Die Kombination aus kompakter Bauart und den wichtigsten Funktionen liefert eine äußerst leistungsstarke Anlasslösung. Das beleuchtete, sprachneutrale Display mit dem einfach zu bedienenden Tastenfeld mit vier Tasten ermöglicht den einfachen Zugriff auf die fortschrittlichen Funktionen des Softstarters. Auf dem Display werden außerdem beim Anlauf oder Auslauf bzw. im Dauerbetrieb alle erforderlichen Informationen angezeigt. Funktion: eine Drehrichtung, mit Display: true, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 208...600 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 100...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 100...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: -...- V, Schutzart (IP): IP00, Auslöseklasse: einstellbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 37 A, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: 9 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: 18,5 kW, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: 40 °C, Integrierter Überlastschutz des Motors: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, Interne Überbrückung: true, Drehmoment-Regelung: true, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
PSE37-600-70
Ident Code:
1SFA897104R7000
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, sanftstarter 15kw abb, ly relais, abb leistungsrelais, Anlaufgerät, Elektronischer Motorstarter, Drehstrommotoren-Sanftanlaufgerät, Sanftanlaufgerät für Drehstrommotor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 493,85*
€ 541,98*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 703,29*
€ 752,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 724,77*
€ 775,30*
Frei Haus
ab € 716,20*
€ 788,70*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 748,84*
€ 803,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,30*
€ 922,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,37*
€ 920,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,86*
€ 901,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,10*
€ 884,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,77*
€ 862,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.