Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF1250-30-22 Schütz 24-60V DC AF1250-30-22-68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7928737
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL647001R6822
EAN/GTIN:
     7320500346082
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütze AF1250 bis AF2650 von 1260 bis 2650 A AC-1 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Zusätzlich verfügen die Schütze über einen 24 VDC – Eingang und sind dadurch direkt aus einer SPS ansteuerbar. So sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. Ihren Einsatz finden diese Schütze meist in AC-1-Leistungskreisen in der Wind- und Solartechnik. Anbaubare Zubehörteile sind bis zu 2 rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Die in Reihe geschalteten Hilfsöffnerkontakte zweier rechts und links montierten Hilfsschalter wirken als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L. Weiteres Zubehör wie Klemmenabdeckungen, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. Breite: 210 mm, Höhe: 344 mm, Tiefe: 242 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 1250 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 1260 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...60 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 24...60 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...60 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 447,42 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
AF1250-30-22-68
Ident Code:
1SFL647001R6822
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütze abb, hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.945,07*
€ 4.087,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.950,08*
€ 4.092,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.993,41*
€ 4.137,10*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.460,63*
€ 4.612,14*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.612,14*
€ 5.488,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.589,75*
€ 5.461,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.500,77*
€ 5.355,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.460,63*
€ 5.308,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.