Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Montagedeckel 250-3 für Nenngröße R4 282x282x59, St, DUG250-3R4SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7939734
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7401406
EAN/GTIN:
     4012196539017
Suchbegriffe:
Deckel für Bodendosen
Deckel für Bodensteckdose
Deckel für Unterflur-Anschlussdosen
Montagedeckel
Der Schwerlast-Montagedeckel für die Unterflurdose vom Typ UZD250 eignet sich zum Einbau einer runden Schwerlastkassette der Nenngröße R4. Die Einbauöffnung ist um 3 mm vertieft und kann dadurch nachträglich mit einer Deckelblindplatte verschlossen werden. Breite: 282 mm, Nenngröße: 250 mm, Materialstärke: 4 mm, Länge: 282 mm, Werkstoff: Stahl, Bodenpflege: trocken, Montageöffnung: rund
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
DUG250-3R4SL
Ident Code:
7401406
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, obo montagedeckel, schwerlastregal, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,15*
€ 133,16*
Frei Haus
ab € 107,96*
€ 133,83*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,56*
€ 138,72*
Frei Haus
ab € 112,40*
€ 139,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,43*
€ 143,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.