| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7981079 Herst.-Nr.: 1SDA105226R1 EAN/GTIN: 8015644073183 |
| |
|
| | |
| Der Kompaktleistungsschalter Tmax XT und der offene Leistungsschalter Emax sind ein fester Bestandteil der Clever Family. Das bedeu¬tet, dass sie zahlreiche Zusatzfunktionen mitbringen, wie beispielsweise die Installations- Unterstützung mit Hilfe der EPiC Mobile-App oder Funktions¬upgrades die über den ABB Ability Marketplace™ erhältlich sind. Diese digitalen Upgrades können Benutzer über das Internet bestellen und direkt am Auslöser aktivieren, ohne Ausbau des Leistungsschalters aus der Installationsstelle, ohne Versandzeit und ohne Installationskosten. Nach dem Kauf kann jede Funktion einfach mit einem Smartphone oder Tablet über die EPiC Mobile-App und die eingebettete Bluetooth-Technologie oder mit einem Laptop mit der Ekip Connect 3 Software aktiviert werden. Ekip Touch/Hi-Touch ermöglichen dem Benutzer, durch die Auswahl von zahlreichen Schutz- und Messfunktionen, einen maßgeschnei¬derten Leistungsschalter zusammenzustellen. Das Upgraden des Leistungsschalters umfasst umfassende Angebote. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SWNETWORKANALYZERFORXT5-XT7 | Ident Code: | 1SDA105226R1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,61* | € 704,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 795,07* | € 901,29* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 827,85* | € 939,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|