Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Tester VDE 0126-23 DIN EN 62446 PV1-1+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8151989
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     05042101
EAN/GTIN:
     4014651421011
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Benning PV 1-1+. Photovoltaik-Installationstester. Geeignet für Solarteure zur Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams. PV-Installationstester für die normgerechte Installations- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23,DIN EN 62446. Moderne PV-Module verwenden PV-Zelltechnologien mit höheren Wirkungsgraden und einer höheren effektiven Kapazität. Aufgrund der zusätzlichen Kapazität, können diese PV-Module im Kurzschlussfall Einschaltströme erzeugen, die weit über den spezifizierten Kurzschlussströmen (Isc) liegen. Vorteile des BENNING PV 1-1+: Verbesserte Prüfkompatibilität von PV-Modulen der neuesten Technologie mit hohen Wirkungsgraden, optimierter Überlastschutz bietet einen 300% höheren Schutz gegen transiente Kurzschlussströme, modifiziertes Gehäuse mit umlaufenden Gummischutz und Befestigungsösen zur Aufnahme eines Traggurtes für handfreies Arbeiten. Ein Plus an Prüfkompatibilität, Ausfallsicherheit und Bedienkomfort. Leistungsoptimiert für moderne PV-Module neuester Zelltechnologie. Anzeige graphisch. Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige ja. Messungen: Isolationswiderstandsmessbereich 0.05 MOhm - 199 MOhm. Nennprüfspannung 250 V. Nennprüfspannung 500 V. Nennprüfspannung 1000 V. Nennprüfspannung einstellbar ja. Isolationswiderstand mit gut/ schlecht-Anzeige. Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 199 Ohm. Durchgängigkeitsprüfung der Schutz- und Potentialausgleichsleiter mit 200 mA Prüfstrom. Spannungsmessung ja, 30 V - 400 V AC/DC. Automatische Anzeige der Spannungspolarität mit akustischer/ visueller Warnung bei Falschpolung. Leerlaufspannung bis 1000 V DC. Sichere und für den Anwender gefahrlose Kurzschlussstrommessung bis 15 A DC. Funktionstest durch Strommessung bis 40 A AC/ DC, optional BENNING CC 3 (044038). Anzeige und Speicherung der solaren Einstrahlung W/m2 und der PV-Modul-/Umgebungstemperatur, optional BENNING SUN 2 (050420). Strang-Strang-Vergleich mit Anzeige bei Abweichung > 5%. Einfache Bedienung für die schnelle und zuverlässige Prüfung mit automatischem Prüfablauf (Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom, Isolationswiderstand). Sichere Messverbindung bei Energielieferung der PV-Anlage. Integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Datum- und Zeitstempel. Funkverbindung Wireless Sun link zum optionalen Einstrahlungs-/ Temperaturmessgerät BENNING SUN 2 (050420). Messwertspeicher ja, für 200 Photovoltaikstränge. Ausführung der Schnittstelle USB-A, für Messwertdownload und Downloadsoftware zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel. Automatische Abschaltzeit APO einstellbar bis 10 Min. Stromversorgung Batterie, 6 x 1.5 V Mignon AA LR6. Inklusive Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4-/ Sunclix-Messleitungen, Tasche, 6 x 1.5 V Mignon AA LR6 Batterien, Solar Datalogger über Downloadlink, Sicherung 0,5 A (749771) Messwertspeicher: true, Anzeige: graphisch, Isolationswiderstandsmessbereich: 0,2...199 MOhm, Schutzleiterwiderstandsmessbereich: 0,05...199 Ohm, Leistungsmessung: false, Verbraucherstrommessung: false, Grenzwertanzeige: false, Automatischer Prüfablauf: true, Anschluss für externe Messadapter: false, Prüfen von Verlängerungsleitungen: false, Schutzleiterstrom: false, Berührungsstrom: false, Spannungsmessung: true, Drucker integriert: false, Ausführung der Schnittstelle: USB-A, geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person: true, Aktive Prüfung: false, Passive Prüfung: false, Alternative Methode: false, Differenzstrommethode: false, Direkte Methode: false, Druckeranschluss: ohne, Prüfung nach EN 50678: false, Prüfung nach EN 50699: false, Prüfung nach IEC/EN 62353: false, Prüfung nach IEC/EN 60974-4: false, Prüfung nach EN 62638: false, Prüfung nach EN 62911: false, Ableitstrommessung DC: false, Auslösezeitmessung von (P)RCDs: false, Eingabe von Prüflingsinformationen: false, Prüfung nach VDE 0701: false, Prüfung nach VDE 0702: false, Prüfung nach VDE 0701/0702: false, Prüfung nach VDE 0751: false, Prüfung nach VDE 540-4: false, Konform IET-Leitfaden: In-Service-Inspektion und -prüfung, 5. Ausgabe: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
PV1-1+
Ident Code:
05042101
Weitere Suchbegriffe: pv-installationstester benning, pv installationstester, Spannungsprüfer, Kraftmeßgerät, Oszilloskop, Dreheisen-Spannungsmesser, Zangenmeßgerät
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.395,65*
€ 1.501,86*
€ 5,95*
ab € 1.400,50*
€ 1.501,86*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 1.390,26*
€ 1.525,76*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.427,80*
€ 1.536,77*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.455,47*
€ 1.560,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,82*
€ 1.857,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,53*
€ 1.841,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.501,45*
€ 1.786,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,07*
€ 1.754,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.455,47*
€ 1.732,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050420
ab € 378,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.