Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I90/E30 Abgehängte Montage 1000x105x210, grau BSKH09-K1021


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8171930
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215187
EAN/GTIN:
     4012197308421
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
obo brandschutzkanal
brandschutzkanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmontage mit Hängestielen und Auslegern bzw. auf einem mit Gewindestangen abgehängten U-Querprofil. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Brandschutzkanal mit Deckel und vormontierten Verbindungsbeschlägen, Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen. Farbe: grau, Länge: 1000 mm, Isoliermaterial: Glasfaser-Leichtbeton, Deckelbefestigung: lose, Nutzbarer Querschnitt: 22050 mm², Anzahl der flammbeständigen Seiten: 4, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 30, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 90, Trennwände möglich: true, Ummantelung: ohne, Außenbreite: 338 mm, Außenhöhe: 195 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
BSKH09-K1021
Ident Code:
7215187
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,93*
€ 267,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,67*
€ 303,38*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 261,35*
€ 310,38*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 310,38*
€ 369,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 309,34*
€ 368,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 292,34*
€ 347,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 282,47*
€ 336,14
pro Meter
ab 500 Meter
€ 261,35*
€ 311,01
pro Meter
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 27,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215616
ab € 254,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215597
ab € 35,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215395
ab € 10,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3498100
ab € 22,786*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215645
ab € 287,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 5,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062114
ab € 8,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215666
ab € 353,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215656
ab € 352,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.