Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 1000x105x210, grau BSKD12-K1021


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8171931
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215231
EAN/GTIN:
     4012197308322
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
obo brandschutzkanal
brandschutzkanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen. Farbe: grau, Länge: 1000 mm, Isoliermaterial: Glasfaser-Leichtbeton, Deckelbefestigung: verschrauben, Nutzbarer Querschnitt: 22050 mm², Innenbreite: 210 mm, Innenhöhe: 105 mm, Anzahl der flammbeständigen Seiten: 3, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 90, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 120, Trennwände möglich: true, Ummantelung: ohne, Außenbreite: 330 mm, Außenhöhe: 185 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
BSKD12-K1021
Ident Code:
7215231
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,65*
€ 280,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,24*
€ 317,13*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 272,18*
€ 324,78*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 324,78*
€ 386,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 323,25*
€ 384,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 302,39*
€ 359,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 294,38*
€ 350,31
pro Meter
ab 500 Meter
€ 272,18*
€ 323,89
pro Meter
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 27,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215277
ab € 61,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215288
ab € 31,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215290
ab € 32,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215292
ab € 38,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215371
ab € 3,26365*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215327
ab € 1,93976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.