Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8171949 Herst.-Nr.: 06008B2102 EAN/GTIN: 4059952647401 |
| | |
|
| | |
| Akku-Gartenschere EasyPrune. Mehr Schneidkraft durch Power Assist Technologie. Einfaches Schneiden und Kürzen von bis zu 25 mm dicken Stielen und Ästen durch Kraftunterstützung. Power Assist Technologie bietet bei Widerständen automatisch Unterstützung. Kabellose Mobilität durch einen 3,6-V-Akku für bis zu 450 Schnitte mit einer Ladung. Sauberes Schneiden von dünnen und dickeren Ästen zur Förderung von gesundem Pflanzenschnitt. So einfach und intuitiv zu bedienen wie eine handbetätigte Gartenschere. Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9). Karton Nennspannung: 3,6 V, Gewicht mit Akkupack: 0,49 kg, Astdicke: 0...25 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | EASYPRUN-EAKKU | Ident Code: | 06008B2102 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschere, Bypass-Schere, Bypassschere, Elektrische Gartenschere, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku bosch, akku für bosch, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 90 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,52* | € 77,54* | | | | | 16 Tage | | | | | € 23,00* | ab € 70,90* | € 82,25* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 72,76* | € 84,74* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,02* | € 84,75* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,20* | € 85,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|