Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku- Schwingschleifer GSS 12V-13 GSS12V-13(SOLO,C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8171982
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019L0000
EAN/GTIN:
     4059952606347
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Akku- Schwingschleifer GSS 12V-13, Der GSS 12V-13 Professional ist der ideale Begleiter für Anwender, die immer unterwegs sind. Er bietet eine ausgezeichnete Werkzeugbalance mit Schwerpunktlage nahe am Werkstück und eine hervorragende Ergonomie von Handablage und Griff. Seine schmale 12V-Bauweise sorgt für die erforderliche Kompaktheit für alle schwer erreichbaren Stellen. Dank seines intuitiven Bedienkonzepts und des Systems mit austauschbaren Schleifplatten ist er leicht in der Handhabung. Der GSS 12V-13 Professional ist ideal zum einfachen Schleifen und Zwischenschleifen, Entfernen von Lack und Feinschleifen. Er eignet sich für Holz, Furnier, Lack, Füllstoffe, Mineralstoffe und Acryl. Er ist mit dem Bosch Click & Clean System und dem Professional 12V System kompatibel. Mit Drehzahlvorwahl, Akkustatusanzeige, Staubbeutel und austauschbaren Schleifplatten in drei verschiedenen Größen mit Klettsystem zur Schleifblattbefestigung. 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232); Staubbeutel (2 608 000 715) Nennspannung: 12 V, Leerlaufschwingzahl: 12000...20000 1/min, Schwingkreisdurchmesser: 1,6 mm, Schleifmittelbefestigung: kletten, Schleifplattenbreite: 80 mm, Schleifplattenlänge: 130 mm, Gewicht ohne Akkupack: 1,1 kg, mit Ladegerät: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GSS12V-13(SOLO,C)
Ident Code:
06019L0000
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 106,57*
€ 129,32*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 108,15*
€ 129,95*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 109,39*
€ 131,11*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,38*
€ 139,43*
2 Tage
5
€ 23,00*
ab € 117,59*
€ 141,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900890
ab € 0,4143*
Sonstiges
Bosch
2608900891
ab € 0,395*
Sonstiges
Bosch
2608900892
ab € 0,395*
Sonstiges
Bosch
2608900881
ab € 0,305*
Sonstiges
Bosch
2608900879
ab € 0,305*
Sonstiges
Bosch
2608900734
ab € 0,587*
Sonstiges
Bosch
2608901205
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.