| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8202596 Herst.-Nr.: 1SAL100988R9906 EAN/GTIN: 4013614550225 |
| |
|
| | |
| Die 4-poligen Hilfskontaktblöcke MARN...AT mit Schraubanschlüssen werden bei der Schaltung von Hilfs- und Steuerstromkreisen in Standardindustrieumgebungen eingesetzt. Sie sind für die frontseitige Montage an alle MCR Kleinhilfsschütze sowie MC1 und MC2 Kleinschütze geeignet. Kontaktbezeichnung nach EN 50005 Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 3, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | MARN413AT | Ident Code: | 1SAL100988R9906 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,58* | € 12,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,71* | € 12,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,58* | € 13,74* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,81* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|