| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8202733 Herst.-Nr.: 1SAL103298R9906 EAN/GTIN: 4013614550454 |
| |
|
| | |
| Die 1-poligen Hilfskontaktblöcke MARL101ARS mit Ringkabelschuhanschlüssen werden bei der Schaltung von Hilfs- und Steuerstromkreisen in Standardindustrieumgebungen eingesetzt. Sie sind für die seitliche Montage an alle MCR Kleinhilfsschütze, MC1 und MC2 Kleinschütze geeignet. MARL110ATS besitzen 1 verzögerungsfreien Öffner-Hilfskontakt. Kontaktbezeichnung nach EN50005. Montageart: Seitenanbau, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | MARL101ARS | Ident Code: | 1SAL103298R9906 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,51* | € 6,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,56* | € 8,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,26* | € 9,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|