Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVERSALGRASSCUT 18V-26-500 SOLO UNIVERSALGRASSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8322075
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C1F01
EAN/GTIN:
     4059952668666
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26-500, Flexibles und bequemes Trimmen, Teleskop-Höhenverstellung für bequeme Handhabung und Körperhaltung, EdgeSimple-Funktion ermöglicht Kantenschneiden durch einfaches Drücken und Drehen des Handgriffs, Schwenkkopf für präzises Trimmen unter Bänken und an schwer erreichbaren Stellen, Dank der unkomplizierten halbautomatischen Spule sind keine manuellen Anpassungen erforderlich, Ideal zum Kantenschneiden, Trimmen und Schneiden von Gras und Unkraut bei kleinen bis mittelgroßen Rasenflächen, Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku, Karton Nennspannung: 18 V, Gewicht mit Akkupack: 2,4 kg, Schnittkreisdurchmesser des Trimmers: 26 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
UNIVERSALGRASSC
Ident Code:
06008C1F01
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Turbotrimmer, Elektrorasentrimmer, elektro-rasentrimmer bosch, elektro-rasentrimmer, akku-rasentrimmer 18 v, Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 72,84*
€ 89,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 77,62*
€ 95,49*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,86*
€ 98,42*
€ 4,90*
ab € 75,66*
€ 98,80*
14 Tage
9
€ 6,29*
ab € 80,51*
€ 99,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800569
ab € 5,42*
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,50*
Zubehör
Bosch
F016800462
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.