Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLI 18V-800 GLI18V-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8322096
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601443600
EAN/GTIN:
     4053423246872
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akku-Leuchte GLI 18V-800, Die GLI 18V-800 Professional sorgt für eine hervorragende Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Die 20 LEDs lassen sich mit 3 Helligkeitsstufen bis auf 800 Lumen einstellen. Das kompakte Design der Arbeitsleuchte, ihr starker Magnet und der Metall-Wirbelhaken sorgen für maximale Vielseitigkeit. Ihr innovativer Klappmechanismus mit 360°-Drehgelenk und einem um 180° schwenkbarem Leuchtenkopf bringen Licht in jede Ecke, und durch die Ein-Schalter-Bedienung ist sie leicht zu verwenden. Die GLI 18V-800 Professional beleuchtet kleine bis mittelgroße und enge Arbeitsbereiche, ideal für Elektro- und Sanitärarbeiten sowie sonstige Aufgaben. Die Arbeitsleuchte ist kompatibel mit allen 18V-Akkus und -Ladegeräten der AMPShare-Allianz einschließlich aller Akkus und Ladegeräte des Bosch Professional 18V System. Karton. Bedienungsanleitung Stromversorgung: Akku, Leuchtmittel: sonstige, Nennspannung: 18 V, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 800 lm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GLI18V-800
Ident Code:
0601443600
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 61,91*
€ 75,17*
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 62,23*
€ 75,54*
€ 4,90*
ab € 61,10*
€ 75,93*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 64,31*
€ 77,97*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,19*
€ 79,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.