Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Verteilergehäuse 2x XNH00, HS 40 CI44-S60-400/3-2XNH00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8395373
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194572
EAN/GTIN:
     9010238058743
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
NH-Sicherung
Sicherungslasttrenner
eaton nh00 sicherungslasttrenner
NH-Verteilergehäuse mit transparentem Deckel, 2x Schaltgerät NH00 auf Sammelschienen-System 400A, 3-polig, Träger inklusive für N+PE zum Nachrüsten, mit CU- Schienen L1/L2/L3: 20 x 10 mm, N: ohne, PE: ohne, ohne Klemmen Bemessungsisolationsspannung Ui: 800 V, Gehäusehöhe: 375 mm, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 125 A, Schutzart (IP): IP65, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Baugröße der Sicherungseinsätze: NH00, Schutzart (NEMA): sonstige, Gehäusebreite: 375 mm, Gehäusetiefe: 225 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI44-S60-400/3-2XNH00
Ident Code:
194572
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, eaton (moeller) automatengehäuse, Lastschalter, Trenner, Lasttrenner, NH-Sicherungslasttrenngehäuse, Reitersicherungstrennergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 343,38*
€ 405,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 344,20*
€ 408,34*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 351,53*
€ 418,35*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 389,46*
€ 458,06*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 429,41*
€ 504,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,35*
€ 497,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,96*
€ 493,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,92*
€ 474,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,96*
€ 460,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,53*
€ 418,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.