Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination AMAXX IP44 921312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8396497
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     921312
EAN/GTIN:
     4015394285182
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP44 Gehaeuse: 1 AMAPLAST-Gehaeuse 260x225 mm (HxB) plombierbar, mit Aussen-u.Innenbefestigung Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betaetigungsklappe nach unten oeffnend und mittels Vorhaengeschloss abschliessbar Steckdosen mit generell schraeger Steckrichtung Bestueckung/Absicherung: Pos. 01 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS- Schalter 16A 1p C 1 FI- Schutzschalter 25A 2p IFN= 0,03 A Pos. 02 1 Cepex Datendose 2xRJ45 (BTR) Gleiche Schliessung Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: je 2 M 32 oben und unten (verschlossen) je 2 M 20 oben und unten (verschlossen) fuer 1 Leitung bis 3 * 10 mm² Farbe: grau, Breite: 225 mm, Höhe: 260 mm, Tiefe: 175 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 2, Absicherung: LS- Schalter, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Fehlerstrom-Typ: sonstige, FI- Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard), CEE-Steckdose - 16 A: ohne, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 1 Leitung (Stichleitung), Handhabung: Wandmontage, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
921312
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, steckdosenverteiler mennekes, Cekon-Steckdosenkombination, CEE-Steckdosenwürfel, Energiepoller, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Vollgummiverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 303,12*
€ 353,78*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 313,93*
€ 363,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,04*
€ 368,81*
Frei Haus
ab € 319,11*
€ 369,24*
Frei Haus
ab € 320,46*
€ 372,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,27*
€ 432,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,14*
€ 428,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,75*
€ 409,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,56*
€ 399,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.