Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOOM-Pfeilerleuchte 3000 K 31805K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8401342
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     31805K3
EAN/GTIN:
     4044017274890
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
BEGA Pfeilerleuchte 31805K3. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 406 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP23. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Dach aus Kupfer. Kristallglas. Montagebügel mit 2-poliger Klemmleiste 4 mm² und Schutzleiterklemme zum Anschluss der Kabel/Leitung max. 3 x 2,5 mm². Höhe 670 mm. Durchmesser: 275 mm. Schutzklasse: I, Breite: 275 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: anthrazit, Spannungsart: AC/DC, geeignet für Lampenleistung: 3,9 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 275 mm, Länge: 275 mm, Höhe/Tiefe: 670 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kupfer, Leuchtmittel: LED austauschbar, Art der Leuchte: Pollerleuchte, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP23, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 5 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 406 lm, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 200000 h, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
31805K3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 533,47*
€ 621,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 538,29*
€ 626,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 554,24*
€ 641,56*
Frei Haus
ab € 556,06*
€ 645,62*
Frei Haus
ab € 562,57*
€ 651,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,56*
€ 763,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,46*
€ 753,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,16*
€ 732,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,73*
€ 707,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,24*
€ 659,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.